Steinel - Applique L 940 avec détecteur bluetooth anthracite et 2 LED GU-10 - 087739

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 115 mm

  • avec détecteur de mouvement - Oui

  • type de connexion - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841087739

Réf. Sonepar

00424108773

Réf. Fournisseur

087739

Marque

Steinel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

115 mm

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

GU10

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

finition du paralume:

sans

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

pays de fabrication:

ROUMANIE

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

14.5...14.5 W

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

160 mm

section de conducteur:

0.5 mm²

Éclairage À détection efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight), mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application, inclus 2 x ampoules LED GU-10 avec lumière blanc chaud (3000 K) de 620 lm chacune

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel