Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Steinel - Applique Spot One Avec Détecteur Anthracite - 058616

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 512 lm

  • puissance du système - 7.47 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841058616

Réf. Sonepar

00424105861

Réf. Fournisseur

058616

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

512 lm

puissance du système:

7.47 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

7.47...7.47 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

512...512 lm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

97 mm

hauteur/profondeur:

98 mm

longueur:

175 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur connectable:

0.75...2.5 mm²

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

68.5408 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Applique LED Spot ONE S orientable, 520 lm/7 W, détecteur de mouvement infrarouge à 90°, portée max. de 10 m, seuil de déclenchement et temporisation réglables, mise en réseau possible, 1 source LED interchangeable à culot GU10 incluse

Les Atouts de l'article:

Détection parfaite. Un éclairage précis. La série d'appliques « Spot ONE » convainc par son design aux lignes sobres et épurées ainsi que par ses détails stylés. Il est possible de faire pivoter facilement les têtes robustes des appliques à 180° à l'horizontale ou à 90° à la verticale, de les orienter aisément en fonction des besoins et leur puissance de 512 lm diffusant une lumière chaude de 3000 K garantit un éclairage parfait tout autour de la maison. La série d'appliques attrayantes existe en trois versions: la version « Spot ONE S » classique équipée d'un détecteur de mouvement infrarouge permettant une détection à 90° avec une portée de 10 m. La version « Spot ONE SC » est équipée du même détecteur, mais se distingue, en plus, par la facilité de son réglage sans fil, de sa mise en réseau et de la commande des fonctions via Bluetooth et depuis une application. Et la version « Spot ONE » auxiliaire sans détection. La source LED interchangeable à culot GU10 est également fournie avec chacun des appareils.

Les Atouts de la gamme:

Nos luminaires d´ambiance extérieurs SPOTS avec détection infrarouge ou crépusculaire.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel