Steinel - Bâtons de colle Ø 11 mm PUR set 5 p. + 2 bâtonnets de nettoyage - 087388

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - beige
poids - 170 g
diamètre - 11 mm
longueur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pistolet à colle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841087388
Réf. Sonepar
00424108738
Réf. Fournisseur
087388
Marque
Steinel
couleur:
beige
poids:
170 g
diamètre:
11 mm
longueur:
250 mm
"L'adhésif en polyuréthane résiste aux intempéries et à l'humidité et dure longtemps. Pour les projets nécessitant une résistance aux températures élevées et une"
Les Atouts de l'article:
Le système de collage STEINEL pour les professionnels. Notre système de collage professionnel offre la colle thermofusible adaptée à chaque application. Grâce au nouveau développement de la colle PUR (polyuréthane), les travaux de collage réussissent désormais même par temps humide. Avec les pistolets à colle professionnels MobileGlue 3011, MobileGlue 5011, GlueMatic 5011 et GlueMatic 7011, elle fond à une température de 130 °C et peut être utilisée pour toutes les applications à l'intérieur et à l'extérieur. Mais notre gamme propose également la colle Low Melt pour les matériaux sensibles à la température, la colle Fast pour les temps de durcissement rapides et courts, une colle Flex à durcissement particulièrement lent pour le réajustement et la colle Acyrlate convient aux matériaux particuliers.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Les Atouts de l'article:
Le système de collage STEINEL pour les professionnels. Notre système de collage professionnel offre la colle thermofusible adaptée à chaque application. Grâce au nouveau développement de la colle PUR (polyuréthane), les travaux de collage réussissent désormais même par temps humide. Avec les pistolets à colle professionnels MobileGlue 3011, MobileGlue 5011, GlueMatic 5011 et GlueMatic 7011, elle fond à une température de 130 °C et peut être utilisée pour toutes les applications à l'intérieur et à l'extérieur. Mais notre gamme propose également la colle Low Melt pour les matériaux sensibles à la température, la colle Fast pour les temps de durcissement rapides et courts, une colle Flex à durcissement particulièrement lent pour le réajustement et la colle Acyrlate convient aux matériaux particuliers.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
NoticePDF



