Steinel - Bâtons de colle 300MM FAST 20 pcs (600G) - 052430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - marron
poids - 600 g
diamètre - 11 mm
longueur - 300 mm
matériau - EVA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841052430
Réf. Sonepar
00424105243
Réf. Fournisseur
052430
Marque
Steinel
couleur:
marron
poids:
600 g
diamètre:
11 mm
longueur:
300 mm
matériau:
EVA
transparent:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Colle à prise rapide en l'espace de quelques secondes sur de nombreux matériaux, sans solvant, 600 g (20 bâtons), Ø 11 mm, température : 190 °C, dure après 8 secondes au maximum et résistante après env. 30 secondes.
Les Atouts de l'article:
Résistante en 8 secondes au maximum. La colle à prise rapide est déjà dure au bout de 8 secondes et est ainsi idéale pour les applications qui nécessitent l'obtention rapide d'un résultat dur. Les bâtons de colle sans solvant collent à une température de 190° les matériaux tels que le bois, le papier, le carton, le caoutchouc, le caoutchouc chloroprène (CR), les textiles, le verre, la céramique et les plastiques tels que l'ABS, le PC, le PE, le Plexiglas®, le PP et le PVC. (Les durées indiquées et les colles recommandées ne sont données qu'à titre indicatif).
Les Atouts de la gamme:
Technologie de collage à chaud filaire ou avec batterie. Sélection de la température selon les modèles et du type de bâtons de colle.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Les Atouts de l'article:
Résistante en 8 secondes au maximum. La colle à prise rapide est déjà dure au bout de 8 secondes et est ainsi idéale pour les applications qui nécessitent l'obtention rapide d'un résultat dur. Les bâtons de colle sans solvant collent à une température de 190° les matériaux tels que le bois, le papier, le carton, le caoutchouc, le caoutchouc chloroprène (CR), les textiles, le verre, la céramique et les plastiques tels que l'ABS, le PC, le PE, le Plexiglas®, le PP et le PVC. (Les durées indiquées et les colles recommandées ne sont données qu'à titre indicatif).
Les Atouts de la gamme:
Technologie de collage à chaud filaire ou avec batterie. Sélection de la température selon les modèles et du type de bâtons de colle.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


