Non retournable

Steinel - Bâtons de colle 300MM LOW MELT 20 pcs (600G) 130° - 052409

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • poids - 600 g

  • diamètre - 11 mm

  • longueur - 300 mm

  • matériau - EVA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841052409

Réf. Sonepar

00424105240

Réf. Fournisseur

052409

Marque

Steinel

couleur:

autre

poids:

600 g

diamètre:

11 mm

longueur:

300 mm

matériau:

EVA

transparent:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Colle à température de travail basse pour les matériaux sensibles à la température, sans solvant, 600 g (20 bâtons), Ø 11 mm, température : 130 °C, dure après 40 secondes au maximum et résistante après env. 80 - 100 secondes.

Les Atouts de l'article:

Pour des matériaux sensibles à la température. Sa basse température de fusion rend la colle Low Melt particulièrement idéale pour les matériaux thermosensibles tels que la mousse de polyuréthane et le polystyrène. À une température d'utilisation de seulement 130 °C, elle ménage le support à travailler. La colle est dure après 40 secondes au maximum et résistante après env. 80 - 100 secondes. (Les durées indiquées et les colles recommandées ne sont données qu'à titre indicatif).

Les Atouts de la gamme:

Technologie de collage à chaud filaire ou avec batterie. Sélection de la température selon les modèles et du type de bâtons de colle.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel