Steinel - Borne extérieure LED GL 65 Sans Détecteur - 069469

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 770 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841069469

Réf. Sonepar

00424106946

Réf. Fournisseur

069469

Marque

Steinel

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

770 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

575 lm

puissance du système:

8.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

8.5...8.5 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

67.647 lm/W

angle de faisceau:

faisceau diffus

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.79

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

diamètre:

78 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Borne d´éclairage extérieur LED version sans détecteur, d´une hauteur de 77 cm, 575 lm, 8,5 W et 3000K.

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel