Non retournable

Steinel - Borne GL 80 Sans Détecteur et avec Bluetooth Anthracite EU - 079284

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 633 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841079284

Réf. Sonepar

00424107928

Réf. Fournisseur

079284

Marque

Steinel

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

633 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

plastique

flux lumineux utile:

650 lm

puissance du système:

9.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

I

pays de fabrication:

ROUMANIE

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.85

largeur:

110 mm

longueur:

161 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

Borne d'éclairage à LED GL 80 C sans détecteur et via Bluetooth sur une colonne de 63,3 cm de haut en aluminium. Pour être utilisé seul ou en réseau via Bluetooth. 650 lm pour 9,1 W. Boîtier du luminaire en plastique résistant aux UV.

Les Atouts de l'article:

Luminaire de jardin avant-gardiste. Le luminaire d’extérieur à LED imposant GL 80 C dévoile sa vraie grandeur avec sa colonne de 63,3 cm de haut en aluminium à l’épreuve du temps et éclaire magnifiquement à l’extérieur avec 650 lm. Le luminaire au design élégant est aussi beau jour comme nuit. Il peut être utilisé soit seul, soit avec d’autres luminaires par exemple le long de la voie d’accès au garage. Les luminaires peuvent aussi être facilement mis en réseau grâce à l'application et via Bluetooth pour former des groupes de luminaires agissant de manière synchronisée. Ce splendide luminaire de grande taille, à faible consommation énergétique de 9,1 W, est disponible dans le coloris anthracite. Le boîtier du luminaire est en plastique résistant aux UV. Dans un groupe fonctionnel mis en réseau, il est possible de configurer facilement un allumage en douceur et la fonction balisage avec un luminaire à détection Bluetooth.

Les Atouts de la gamme:

Nos bornes GL apportent un éclairage extérieur puissant avec détection sur colonne, à installer dans les jardins, les voies d'accès et les chemins.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel