Steinel - Borne luminaire GL 60 Avec Détecteur LED - 007881

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 1038 mm

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4007841007881

Réf. Sonepar

00424100788

Réf. Fournisseur

007881

Marque

Steinel

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

1038 mm

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

781 lm

puissance du système:

9.78 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

ROUMANIE

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

9.78...9.78 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

94.4186 lm/W

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.79

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

102 mm

longueur:

220 mm

diamètre:

120 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire extérieur à détecteur GL 60 S LED, système d'éclairage LED de 8,6W, 812lm, détecteur infrarouge de 360°, portée de 12m, fonction de luminosité de balisage, allumage en douceur et éclairage permanent en option.

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel