Steinel - Borne luminaire GL 80 Avec Détecteur et Bluetooth Argenté EU - 055486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
hauteur/profondeur - 633 mm
couleur du boîtier/corps - argent
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841055486
Réf. Sonepar
00424105548
Réf. Fournisseur
055486
Marque
Steinel
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
hauteur/profondeur:
633 mm
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
650 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
pays de fabrication:
ROUMANIE
puissance de lampe acceptée:
9.1...9.1 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.85
largeur:
110 mm
longueur:
161 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
Numérique. Mise en réseau. Une technologie intelligente, Que ce soit sous forme de « phare » dans le jardin ou de groupe fonctionnel mis en réseau le long de l'entrée du garage, le design élégant attirera tous les regards également sous forme de borne lumineuse pour éclairer un chemin. Le détecteur iHF STEINEL invisible ne nuit, en aucun cas, au design aux lignes nettes. Il réunit pourtant tous les avantages d'un luminaire à détection STEINEL de qualité exceptionnelle. Équipé d'un balisage et d'un allumage en douceur, GL 80 SC est parfaitement adapté à toutes les situations et fournit le scénario d'éclairage adéquat. Existe en anthracite et argenté.
Les Atouts de la gamme:
Nos bornes GL apportent un éclairage extérieur puissant avec détection sur colonne, à installer dans les jardins, les voies d'accès et les chemins.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


