Steinel - Cadre d'adaptateur Busch-Jaeger pour IR 180 / HF 180 Blanc - 034139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841034139
Réf. Sonepar
00424103413
Réf. Fournisseur
034139
Marque
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Cadre d'adaptateur pour les détecteurs type interrupteur IR 180 et HF 180. À intégrer dans les cadres de Busch-Jaeger.
Les Atouts de l'article:
Cadre d'adaptateur pour les détecteurs type interrupteur IR 180 et HF 180. À intégrer dans les cadres de Busch-Jaeger (carat, solo, Axcent, future linear, pur edelstahl).
Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Les Atouts de l'article:
Cadre d'adaptateur pour les détecteurs type interrupteur IR 180 et HF 180. À intégrer dans les cadres de Busch-Jaeger (carat, solo, Axcent, future linear, pur edelstahl).
Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


