Steinel - Caméra et luminaire L 625 CAM SC avec détecteur Anthracite - 092597

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 925 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 131 mm
efficacité lumineuse - 66.0714 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841092597
Réf. Sonepar
00424109259
Réf. Fournisseur
092597
Marque
Steinel
flux lumineux utile:
925 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
131 mm
efficacité lumineuse:
66.0714 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
pays de fabrication:
CHINE
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-10...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
facteur de puissance (cos phi):
0.84
largeur:
78 mm
hauteur/profondeur:
305 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


