Steinel - Caméra et Projecteur XLED CAM2 SC Avec Détecteur Anthracite - 092603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2310 lm
puissance du système - 21 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841092603
Réf. Sonepar
00424109260
Réf. Fournisseur
092603
Marque
Steinel
flux lumineux utile:
2310 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
anthracite
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
pays de fabrication:
CHINE
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-10...40 °C
puissance de lampe acceptée:
21...21 W
flux lumineux:
2310...2310 lm
largeur:
210 mm
hauteur/profondeur:
275 mm
longueur:
167 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
110 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
Les Atouts de l'article:
Sécurité maximale. Effort minimal. Le XLED CAM2 SC est un projecteur avec caméra et interphone intégrés pour une sécurité maximale de votre domicile – intelligent, fiable et sans cloud. Grâce à son détecteur performant à 180° avec une portée allant jusqu’à 10 m, il détecte les mouvements autour de la maison, dans les allées ou les jardins – et allume immédiatement la lumière blanc chaud (3000 K, 2310 lm pour 21 W). La caméra fournit des images et vidéos nettes en résolution jusqu’à 2K, transmises en temps réel via Wi-Fi (2,4/5 GHz, Wi-Fi 6, WPA3) directement sur votre smartphone ou tablette. L’utilisation se fait facilement via l’application STEINEL CAM – sans compte utilisateur, sans cloud, sans abonnement. Grâce à l’interphone intégré, la communication en direct avec les visiteurs est possible à tout moment. Toutes les vidéos sont enregistrées localement sur la carte micro-SD de 16 Go incluse (extensible), tandis que le traitement local garantit une sécurité maximale des données selon les normes européennes. La mise en service est désormais encore plus rapide grâce au Bluetooth. Son design moderne et robuste en aluminium durable fait du XLED CAM2 SC une solution de sécurité idéale pour les espaces extérieurs contemporains.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


