Steinel - Coupleur de boutons-poussoirs PC4 DALI-2 Blanc - 082123

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • radio bidirectionnelle - Non

  • mode de pose - encastré

  • nombre de raccordements capteur/actionneur - 4

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841082123

Réf. Sonepar

00424108212

Réf. Fournisseur

082123

Marque

Steinel

système de bus KNX:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

mode de pose:

encastré

nombre de raccordements capteur/actionneur:

4

type de fixation:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Successeur du Coupleur DALI 4 Fonctions (013660). Il permet d'intégrer jusqu'à 4 boutons-poussoirs. Installation invisible et sans alimentation électrique supplémentaire, pour la série Control PRO II dans l'interface DALI-2 APC.

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel