Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Steinel - Décapeur Thermique ACCU MH3 KF SC 5,5A batterie 300-500° - 068226

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 600 W

  • température - 300...500 °C

  • avec régulation de la température - Non

  • régulation du flux d'air - niveaux

  • poids de la machine - 2.2 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841068226

Réf. Sonepar

00424106822

Réf. Fournisseur

068226

Marque

Steinel

consommation nominale:

600 W

température:

300...500 °C

avec régulation de la température:

Non

régulation du flux d'air:

niveaux

poids de la machine:

2.2 kg

tension d’alimentation:

18...18 V

avec affichage de la température:

Oui

quantité d'air:

200 l/min

longueur:

225 mm

largeur:

72 mm

hauteur:

204 mm

Sans fil, batterie 18 VCAS. Augmentation de la température de 0 à 300 °C de 5 secondes. Puissant avec jusqu‘à 200 l/min. Incluant un éclairage LED à la base de l‘appareil. Travailler en toute sécurité grâce au bouton « Security Lock »

Les Atouts de l'article:

Toujours à portée de la main et immédiatement opérationnel. le pistolet à air chaud sans fil de 18 V MobileHeat 3 est prêt à fonctionner en cinq secondes et permet de disposer de deux températures, à savoir 300 °C et 500 °C, directement réglables via la molette. Le puissant appareil a été conçu pour fournir un débit d’air pouvant atteindre 200 l/min. Une batterie chargée à 100 % permet de réaliser, avec précision et en toute sécurité, jusqu’à 200 rétractions. La LED intégrée permet d’éclairer parfaitement le poste de travail. Le pistolet à air chaud sans fil est fourni dans une mallette de stockage pratique avec une batterie CAS de 5,5 Ah et avec un chargeur.

Les Atouts de la gamme:

Les bricoleurs avertis misent sur les pistolet à air chaud Steinel. Outils thermiques réglage électronique de la température. Facile à utiliser, pour rétracter les gaines, pour souder, pour thermoformer et pour bien d'autres défis.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel