Steinel - Décapeur Thermique ACCU MH3 KF SC 8A batterie 300-500° - 066604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 600 W
avec régulation de la température - Non
régulation du flux d'air - niveaux
poids de la machine - 2.21 kg
tension d’alimentation - 18...18 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841066604
Réf. Sonepar
00424106660
Réf. Fournisseur
066604
Marque
Steinel
consommation nominale:
600 W
avec régulation de la température:
Non
régulation du flux d'air:
niveaux
poids de la machine:
2.21 kg
tension d’alimentation:
18...18 V
avec affichage de la température:
Oui
quantité d'air:
200 l/min
longueur:
225 mm
largeur:
72 mm
hauteur:
204 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


