Non retournable

Steinel - Décapeur Thermique ACCU MH5 KF SC 5,5A batterie 50-500° - 068233

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 900 W

  • température - 50...500 °C

  • avec régulation de la température - Non

  • régulation du flux d'air - niveaux

  • poids de la machine - 2.253 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841068233

Réf. Sonepar

00424106823

Réf. Fournisseur

068233

Marque

Steinel

consommation nominale:

900 W

température:

50...500 °C

avec régulation de la température:

Non

régulation du flux d'air:

niveaux

poids de la machine:

2.253 kg

tension d’alimentation:

18...18 V

avec affichage de la température:

Oui

quantité d'air:

300 l/min

longueur:

225 mm

largeur:

72 mm

hauteur:

204 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

Multiples possibilités de réglage: Températures entre 50 °C et 500°C et 6 débits d’air réglables (jusqu’à 300 l/min) pour chaque utilisation. une batterie 18 V CAS. incluant un éclairage LED à la base de l‘appareil

Les Atouts de l'article:

Tout le reste, ce ne sont que de vaines promesses. Le modèle compact mobile heat MH 5 est équipé de quatre programmes spéciaux et fournit de l’air chaud en un temps record. La mise en température dure moins de quatre secondes. L’appareil atteint 500 °C au bout de 20 secondes. Il est possible de régler numériquement, en fonction des besoins et avec précision, la température entre 50 °C et 500 °C par paliers de 10 °C en utilisant la molette. Il est, en plus, possible de régler numériquement le débit d’air sur six vitesses (jusqu’à 300 l/min). L’écran permet de surveiller en permanence la température et le débit d’air utilisé. La batterie CAS puissante de 18 V permet une utilisation flexible et sans fil qui est idéale pour les réparations spontanées des bâches de poids lourds ou pour améliorer rapidement les lés de toiture. Le pistolet à air chaud sans fil est fourni dans une mallette de stockage pratique avec une batterie CAS de 5.5 Ah et avec un chargeur.

Les Atouts de la gamme:

Les bricoleurs avertis misent sur les pistolet à air chaud Steinel. Outils thermiques réglage électronique de la température. Facile à utiliser, pour rétracter les gaines, pour souder, pour thermoformer et pour bien d'autres défis.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel