Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Steinel - Décapeur Thermique ACCU MH5 KF SC 8A batterie 50-500° - 066611

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 900 W

  • avec régulation de la température - Non

  • régulation du flux d'air - niveaux

  • poids de la machine - 2.21 kg

  • tension d’alimentation - 18...18 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841066611

Réf. Sonepar

00424106661

Réf. Fournisseur

066611

Marque

Steinel

consommation nominale:

900 W

avec régulation de la température:

Non

régulation du flux d'air:

niveaux

poids de la machine:

2.21 kg

tension d’alimentation:

18...18 V

avec affichage de la température:

Oui

quantité d'air:

300 l/min

longueur:

225 mm

largeur:

72 mm

hauteur:

204 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

Multiples possibilités de réglage: Températures entre 50 °C et 500°C et 6 débits d?air réglables (jusqu?à 300 l/min) pour chaque utilisation. une batterie 18 V CAS. incluant un éclairage LED à la base de l?appareil

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel