Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Steinel - Décapeur Thermique ACCU MH7 avec batterie 8A et chargeur + malette - 085933

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 1000 W

  • température - 150...550 °C

  • avec régulation de la température - Non

  • régulation du flux d'air - continu

  • poids de la machine - 1.635 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841085933

Réf. Sonepar

00424108593

Réf. Fournisseur

085933

Marque

Steinel

consommation nominale:

1000 W

température:

150...550 °C

avec régulation de la température:

Non

régulation du flux d'air:

continu

poids de la machine:

1.635 kg

tension d’alimentation:

18...18 V

avec affichage de la température:

Non

quantité d'air:

200 l/min

longueur:

385 mm

largeur:

115 mm

hauteur:

89 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

Température réglable : en 9 niveaux de 150 à 550 °C. temps de chauffe jusqu'à 350°C en moins de 4 s. LED d'état pour la température. Compatible avec le système de batterie 18V BOSCH AmpShare. Batterie 8A et chargeur incl.

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel