Steinel - Décapeur Thermique HG 2120 E 80-630° Malette 3 buses et gaines - 006464

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 2200 W
température - 80...630 °C
avec régulation de la température - Non
régulation du flux d'air - niveaux
poids de la machine - 0.837 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841006464
Réf. Sonepar
00424100646
Réf. Fournisseur
006464
Marque
Steinel
consommation nominale:
2200 W
température:
80...630 °C
avec régulation de la température:
Non
régulation du flux d'air:
niveaux
poids de la machine:
0.837 kg
tension d’alimentation:
220...220 V
fréquence:
50...60 Hz
avec affichage de la température:
Oui
quantité d'air:
500 l/min
longueur:
253 mm
largeur:
87 mm
hauteur:
200 mm
Les Atouts de l'article:
L'entrée de gamme dans le monde des professionnels. Pour un travail intensif sans se fatiguer. L'appareil polyvalent puissant HG 2120 E permet d'effectuer très facilement la plupart des travaux nécessitant de l'air chaud dans l'atelier et sur le chantier. Cela est possible non seulement grâce au moteur puissant, mais également grâce à l'ergonomie optimisée et au maniement pratique d'une seule main. Cela permet de rétracter, de thermoformer, de souder ou de décoller de longues heures sans fatigue en fonction de la buse emboîtée sur l'appareil. Il est également possible de régler manuellement la température sur 9 niveaux entre 80 et 630 °C et le débit d'air sur trois niveaux entre 150 et 500 l/min. Tout cela fait du modèle HG 2120 E l'appareil d'entrée de gamme idéal pour les vrais « pros ».
Les Atouts de la gamme:
Les bricoleurs avertis misent sur les pistolet à air chaud Steinel. Outils thermiques réglage électronique de la température. Facile à utiliser, pour rétracter les gaines, pour souder, pour thermoformer et pour bien d'autres défis.



