Steinel - Décapeur Thermique HL 1821 S Boîte pliante 300-500 °C - 068929

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 1800 W

  • température - 300...550 °C

  • avec régulation de la température - Non

  • régulation du flux d'air - niveaux

  • poids de la machine - 0.72 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841068929

Réf. Sonepar

00424106892

Réf. Fournisseur

068929

Marque

Steinel

consommation nominale:

1800 W

température:

300...550 °C

avec régulation de la température:

Non

régulation du flux d'air:

niveaux

poids de la machine:

0.72 kg

tension d’alimentation:

220...220 V

fréquence:

50...60 Hz

avec affichage de la température:

Non

quantité d'air:

450 l/min

longueur:

252 mm

largeur:

86 mm

hauteur:

200 mm

pays de fabrication:

MOLDAVA (REPUBLIQUE DE)

Allumer le barbecue, souder des bâches, décaper la peinture, éliminer les mauvaises herbes, rétracter les gaines, dégivrer les conduites, thermoformer le plastique.1800 W, 2 réglages température 300/550°C débit d?air (jusqu?à 450 l/min)

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel