Steinel - Décapeur Thermique HL 2020 E en malette 80-630 °C - 352202

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 2200 W

  • température - 80...630 °C

  • avec régulation de la température - Non

  • régulation du flux d'air - continu

  • poids de la machine - 0.88 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841352202

Réf. Sonepar

00424135220

Réf. Fournisseur

352202

Marque

Steinel

consommation nominale:

2200 W

température:

80...630 °C

avec régulation de la température:

Non

régulation du flux d'air:

continu

poids de la machine:

0.88 kg

tension d’alimentation:

220...220 V

fréquence:

50...60 Hz

avec affichage de la température:

Oui

quantité d'air:

500 l/min

longueur:

253 mm

largeur:

86 mm

hauteur:

200 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

Le pistolet à air chaud 2020 E à écran ACL, pour le thermoformage, le débrasage, le soudage et plus, réglable par paliers de 10 °C entre 80 °C et 630 °C, livraison dans une mallette en plastique y compris une buse de réduction de 9 mm.

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel