nouveau

Steinel - Décapeur Thermique HM 1920 E 80-600 °C - 089764

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 2000 W

  • avec régulation de la température - Non

  • régulation du flux d'air - niveaux

  • poids de la machine - 0.84 kg

  • tension d’alimentation - 220...220 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841089764

Réf. Sonepar

00424108976

Réf. Fournisseur

089764

Marque

Steinel

consommation nominale:

2000 W

avec régulation de la température:

Non

régulation du flux d'air:

niveaux

poids de la machine:

0.84 kg

tension d’alimentation:

220...220 V

fréquence:

50...60 Hz

avec affichage de la température:

Non

quantité d'air:

500 l/min

longueur:

253 mm

largeur:

84.5 mm

hauteur:

200 mm

Réglage électronique, outil polyvalent pour décoller, souder les films plastiques et les matières plastiques, rétracter les câbles, thermoformer, braser, sécher, dégivrer et décaper la peinture, Réglable en continu entre 80 °C et 600 °C.

Les Atouts de l'article:

Maniable et facile à utiliser. Polyvalent et polyvalent. Puissant et performant. Le pistolet à air chaud HM 1920 E, d'une grande longévité, est un outil absolument polyvalent pour les bricoleurs ambitieux. Ce multitalent convainc avec une puissance de 2000 watts, une température à 9 niveaux de 80 à 600 °C et une commande du débit d'air à trois niveaux. Un outil polyvalent pour décoller et souder des films, souder des plastiques, rétrécir des câbles, déformer, souder, sécher, décongeler, enlever de la peinture et bien plus encore.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur