Steinel - Décapeur Thermique HM 2020 E avec boîte pliante 80-630 °C - 089559

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 2200 W
avec régulation de la température - Non
régulation du flux d'air - niveaux
poids de la machine - 0.88 kg
tension d’alimentation - 220...220 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841089559
Réf. Sonepar
00424108955
Réf. Fournisseur
089559
Marque
Steinel
consommation nominale:
2200 W
avec régulation de la température:
Non
régulation du flux d'air:
niveaux
poids de la machine:
0.88 kg
tension d’alimentation:
220...220 V
fréquence:
50...60 Hz
avec affichage de la température:
Oui
quantité d'air:
500 l/min
longueur:
253 mm
largeur:
85.5 mm
hauteur:
200 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Puissant. Précis. Numérique. Les bricoleurs professionnels font confiance au robuste pistolet à air chaud HM 2020 E. Cet appareil à commande électronique d'une puissance de 2200 watts est facile à utiliser à l'aide de la manette. Cet appareil à commande électronique d'une puissance de 2200 watts est facile à utiliser grâce au joystick, régule la température de 80 à 630 °C et offre un grand confort d'utilisation grâce à l'écran LCD. L'indicateur de chaleur résiduelle signale la présence d'un tuyau de sortie chaud. La température peut être réglée par incréments de 10°C et le ventilateur puissant permet d'utiliser cet appareil haut de gamme presque partout - pour la rétraction de câbles, le soudage, le moulage et bien d'autres défis.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


