nouveau

Steinel - Décapeur Thermique HM 2020 E avec malette 80-630 °C - 089566

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 2200 W

  • avec régulation de la température - Non

  • régulation du flux d'air - niveaux

  • poids de la machine - 0.88 kg

  • tension d’alimentation - 220...220 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841089566

Réf. Sonepar

00424108956

Réf. Fournisseur

089566

Marque

Steinel

consommation nominale:

2200 W

avec régulation de la température:

Non

régulation du flux d'air:

niveaux

poids de la machine:

0.88 kg

tension d’alimentation:

220...220 V

fréquence:

50...60 Hz

avec affichage de la température:

Oui

quantité d'air:

500 l/min

longueur:

253 mm

largeur:

85.5 mm

hauteur:

200 mm

Le pistolet à air chaud à réglage électronique 2020 E et à écran. Réglable par paliers de 10 °C entre 80 °C et 630 °C au moyen de la manette. Protection grâce au témoin d'affichage de la chaleur résiduelle.

Les Atouts de l'article:

Puissant. Précis. Numérique. Les bricoleurs professionnels font confiance au robuste pistolet à air chaud HM 2020 E. Cet appareil à commande électronique d'une puissance de 2200 watts est facile à utiliser à l'aide de la manette. Cet appareil à commande électronique d'une puissance de 2200 watts est facile à utiliser grâce au joystick, régule la température de 80 à 630 °C et offre un grand confort d'utilisation grâce à l'écran LCD. L'indicateur de chaleur résiduelle signale la présence d'un tuyau de sortie chaud. La température peut être réglée par incréments de 10°C et le ventilateur puissant permet d'utiliser cet appareil haut de gamme presque partout - pour la rétraction de câbles, le soudage, le moulage et bien d'autres défis.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Steinel

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel