Steinel - Décapeur Thermique HM 2120 E 80-630° - 089603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 2200 W
avec régulation de la température - Non
régulation du flux d'air - niveaux
poids de la machine - 0.838 kg
tension d’alimentation - 220...220 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841089603
Réf. Sonepar
00424108960
Réf. Fournisseur
089603
Marque
Steinel
consommation nominale:
2200 W
avec régulation de la température:
Non
régulation du flux d'air:
niveaux
poids de la machine:
0.838 kg
tension d’alimentation:
220...220 V
fréquence:
50...60 Hz
avec affichage de la température:
Non
quantité d'air:
500 l/min
longueur:
253 mm
largeur:
86.5 mm
hauteur:
200 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


