Steinel - Décapeur Thermique HM 2120 E malette 80-630° - 089610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 2200 W
avec régulation de la température - Non
régulation du flux d'air - niveaux
poids de la machine - 0.837 kg
tension d’alimentation - 220...220 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841089610
Réf. Sonepar
00424108961
Réf. Fournisseur
089610
Marque
Steinel
consommation nominale:
2200 W
avec régulation de la température:
Non
régulation du flux d'air:
niveaux
poids de la machine:
0.837 kg
tension d’alimentation:
220...220 V
fréquence:
50...60 Hz
avec affichage de la température:
Non
quantité d'air:
500 l/min
longueur:
253 mm
largeur:
86.5 mm
hauteur:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Puissant. Précis. Professionnel. Pour un travail intensif sans fatigue. Le puissant appareil polyvalent HM 2120 E facilite le travail à l'air chaud dans l'atelier et sur le chantier. Ceci est assuré non seulement par le moteur puissant, mais aussi par l'ergonomie optimisée et l'utilisation pratique d'une seule main. Cela permet de passer de nombreuses heures sans fatigue à rétracter, former, souder ou desserrer, selon la buse utilisée. La température peut être réglée manuellement en 9 étapes, de 80 à 630 °C, et le volume d'air peut être modifié en 3 étapes, de 150 à 500 l/min. Tout cela fait du HeatMatic 2120 E l'appareil d'entrée de gamme idéal pour les vrais professionnels.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


