Steinel - Décapeur Thermique HM 2320 E ECO avec boîte pliante 80-650 °C - 089665

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 2300 W
avec régulation de la température - Non
régulation du flux d'air - niveaux
poids de la machine - 1.024 kg
tension d’alimentation - 220...220 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841089665
Réf. Sonepar
00424108966
Réf. Fournisseur
089665
Marque
Steinel
consommation nominale:
2300 W
avec régulation de la température:
Non
régulation du flux d'air:
niveaux
poids de la machine:
1.024 kg
tension d’alimentation:
220...220 V
fréquence:
50...60 Hz
avec affichage de la température:
Oui
quantité d'air:
500 l/min
longueur:
253 mm
largeur:
86.5 mm
hauteur:
200 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Économe en énergie. Numérique. Professionnel. Une nouvelle fonction pour économiser de l’énergie. Être écolo tout en travaillant avec l’air chaud : le HM 2320 E dispose d’une fonction minuterie qui permet au produit de passer automatiquement en mode éco. Cela permet de ménager l'appareil et de réduire les coûts en évitant une consommation électrique inutile dans l'industrie et l'artisanat. Le réglage de la température s’effectue et de manière très simple et très précise au moyen de la molette. L’écran d’affichage LCD, associé à l’indicateur de chaleur résiduelle, assure une sécurité supplémentaire et un contrôle absolu de la température, tandis que les quatre programmes réglables individuellement permettent une plus grande flexibilité. Parfaitement adapté aux matériaux sensibles à la température. Côté service après-vente également : si le câble venait à être endommagé, il est tout aussi facile de le remplacer.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


