nouveau

Steinel - Décapeur Thermique HM 2320 E ECO avec malette 80-650 °C - 089672

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 2300 W

  • avec régulation de la température - Non

  • régulation du flux d'air - niveaux

  • poids de la machine - 1.08 kg

  • tension d’alimentation - 220...220 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841089672

Réf. Sonepar

00424108967

Réf. Fournisseur

089672

Marque

Steinel

consommation nominale:

2300 W

avec régulation de la température:

Non

régulation du flux d'air:

niveaux

poids de la machine:

1.08 kg

tension d’alimentation:

220...220 V

fréquence:

50...60 Hz

avec affichage de la température:

Oui

quantité d'air:

500 l/min

longueur:

253 mm

largeur:

86.5 mm

hauteur:

200 mm

Le pistolet à air chaud à réglage électronique avec écran . Réglable par paliers de 10 °C entre 80 °C et 650 °C, Débit d’air réglable,150 / 500 l/min. inclus buse réflectrice, buse à jet large 50mm, buse de réduction.

Les Atouts de l'article:

Économe en énergie. Numérique. Professionnel. Une nouvelle fonction pour économiser de l’énergie. Être écolo tout en travaillant avec l’air chaud : le HM 2320 E dispose d’une fonction minuterie qui permet au produit de passer automatiquement en mode éco. Cela permet de ménager l'appareil et de réduire les coûts en évitant une consommation électrique inutile dans l'industrie et l'artisanat. Le réglage de la température s’effectue et de manière très simple et très précise au moyen de la molette. L’écran d’affichage LCD, associé à l’indicateur de chaleur résiduelle, assure une sécurité supplémentaire et un contrôle absolu de la température, tandis que les quatre programmes réglables individuellement permettent une plus grande flexibilité. Parfaitement adapté aux matériaux sensibles à la température. Côté service après-vente également : si le câble venait à être endommagé, il est tout aussi facile de le remplacer.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur