Steinel - Décapeur Thermique HM 2320 E ECO ESD 80-650 °C - 091347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 2300 W
avec régulation de la température - Non
régulation du flux d'air - niveaux
poids de la machine - 1.004 kg
tension d’alimentation - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841091347
Réf. Sonepar
00424109134
Réf. Fournisseur
091347
Marque
Steinel
consommation nominale:
2300 W
avec régulation de la température:
Non
régulation du flux d'air:
niveaux
poids de la machine:
1.004 kg
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence:
50...60 Hz
avec affichage de la température:
Oui
quantité d'air:
500 l/min
longueur:
253 mm
largeur:
86.5 mm
hauteur:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Sécurité absolue dans la fabrication électronique. Il tient parfaitement en main et c'est un plaisir de travailler avec : le modèle HeatMatic 2320 ESD est très puissant avec ses 2300 W et produit de l'air chaud entre 80 et 650 °C. La molette permet de régler très facilement et avec une précision extrême la température. L'écran d'information LCD et le témoin d'affichage de la chaleur résiduelle garantissent une sécurité accrue tandis que les quatre programmes individuellement réglables offrent plus de souplesse. Sa résistance totale aux décharges électrostatiques (conformité aux normes ESD) fait que le modèle HM 2320 ESD ne produit pas de charges électrostatiques et est ainsi un excellent choix pour une utilisation dans les environnement protégés contre les décharges électrostatiques. Il est également facile de remplacer le cordon d'alimentation en cas d'endommagement.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur




