Steinel - Détecteur de dénombrement et présence EO IP encastré blanc - 091064

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 4.6 m

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • couleur - blanc

  • type de capteur - infrarouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841091064

Réf. Sonepar

00424109106

Réf. Fournisseur

091064

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

4.6 m

angle de détection horizontal:

360...360 °

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.8 m

largeur de portée max.:

4.6 m

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

pays de fabrication:

ROUMANIE

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

103 mm

hauteur:

103 mm

diamètre:

60 mm

largeur d'encastrement:

53 mm

profondeur d'encastrement:

53 mm

longueur d’encastrement:

29 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

Comptage et dénombrement de personnes dans un espace de 7x5 m, détection par mouvement de chaleu, visaulisation via IP ou Capstone possible

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel