Steinel - Détecteur de dénombrement et présence EO IP Saillie noir - 091095

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 4.6 m
angle de détection horizontal - 360...360 °
couleur - noir
type de capteur - infrarouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841091095
Réf. Sonepar
00424109109
Réf. Fournisseur
091095
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
4.6 m
angle de détection horizontal:
360...360 °
couleur:
noir
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.8 m
largeur de portée max.:
4.6 m
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
mode de pose:
autre
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
123 mm
hauteur:
123 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


