Steinel - Détecteur de mouvement couloir Hallway BT IPD Encastré Blanc 25 m - 086282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 12.5 m
angle de détection horizontal - 360...360 °
couleur - blanc
type de capteur - haute fréquence
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841086282
Réf. Sonepar
00424108628
Réf. Fournisseur
086282
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
12.5 m
angle de détection horizontal:
360...360 °
couleur:
blanc
type de capteur:
haute fréquence
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.8 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
12.5 m
champ de détection de diamètre au sol:
25 m
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
autre
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
luminosité de déclenchement:
2...2000 lx
température:
-20...50 °C
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
103 mm
hauteur:
103 mm
largeur d'encastrement:
53 mm
profondeur d'encastrement:
53 mm
longueur d’encastrement:
31 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
66 mm
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


