Steinel - Détecteur de mouvement couloir Hallway DALI-2 APC Encastré Blanc 25 m - 058029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 12.5 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 0 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841058029
Réf. Sonepar
00424105802
Réf. Fournisseur
058029
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
12.5 m
durée de marche max.:
60 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
Puissance de coupure max.:
0 W
couleur:
blanc
type de capteur:
haute fréquence
avec interface DALI:
Oui
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Oui
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.8 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
portée de présence max.:
120 m²
champ de détection de diamètre au sol:
25 m
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Oui
mode de pose:
autre
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
600 s
luminosité de déclenchement:
2...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
600 W
température:
-20...50 °C
courant de démarrage max.:
0 A
courant de démarrage min.:
0.1 A
courant de veille:
150 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
103 mm
hauteur:
103 mm
profondeur:
67 mm
largeur d'encastrement:
53 mm
profondeur d'encastrement:
53 mm
longueur d’encastrement:
31 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
66 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
240...240 V
avec câble de raccordement:
Non
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


