Steinel - Détecteur de mouvement couloir Hallway DALI-2 APC Saillie Blanc 25 m - 086299

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 12.5 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841086299
Réf. Sonepar
00424108629
Réf. Fournisseur
086299
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
12.5 m
durée de marche max.:
60 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
couleur:
blanc
type de capteur:
haute fréquence
avec interface DALI:
Oui
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.8 m
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
12.5 m
champ de détection de diamètre au sol:
25 m
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Oui
mode de pose:
autre
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
600 s
luminosité de déclenchement:
2...2000 lx
température:
-20...50 °C
courant de démarrage min.:
0.1 A
courant de veille:
150 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
123 mm
hauteur:
123 mm
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


