Steinel - Détecteur de mouvement HF 360-2 KNX V3.5 faux plafond Blanc rayon 12 m - 086688

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841086688

Réf. Sonepar

00424108668

Réf. Fournisseur

086688

Marque

Steinel

système de bus KNX:

Oui

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

autre

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Oui

spécial animaux:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

pays de fabrication:

ROUMANIE

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.8 m

largeur de portée max.:

6 m

longueur de portée max.:

6 m

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

angle de détection vertical:

160...160 °

durée de marche min.:

10 s

durée de marche max.:

1092 min

HF 360-2 KNX V3.5 DE Blanc. Détecteur à hyperfréquence de 360° - idéale pour les cages d?escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Hauteur max. 3,5 m. Portée 12 m.

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel