Steinel - Détecteur de mouvement HF 360-2 KNX V3.5 Saillie noir rayon 12 m - 086701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
modèle - détecteur de présence
mode de pose - autre
angle de détection horizontal - 360...360 °
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841086701
Réf. Sonepar
00424108670
Réf. Fournisseur
086701
Marque
Steinel
système de bus KNX:
Oui
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
autre
angle de détection horizontal:
360...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Oui
spécial animaux:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.8 m
largeur de portée max.:
6 m
longueur de portée max.:
6 m
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
angle de détection vertical:
160...160 °
durée de marche min.:
10 s
durée de marche max.:
1092 min
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


