Steinel - Détecteur de mouvement IS 360-1 faux plafond Noir rayon 8 m - 032852

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 4 m

  • durée de marche max. - 35 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841032852

Réf. Sonepar

00424103285

Réf. Fournisseur

032852

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

4 m

durée de marche max.:

35 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

1000 W

couleur:

noir

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

4 m

portée de présence max.:

50

champ de détection de diamètre au sol:

4 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

8 s

déclenchement retardé:

480 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

20...20 °

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...40 °C

nombre de zones de détection:

304

courant de démarrage max.:

110 A

courant de démarrage min.:

0.1 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

0 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

89 mm

diamètre:

78 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement:

58 mm

longueur d’encastrement:

58 mm

diamètre d'encastrement:

65 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

240...240 V

Détecteur de mouvement infrarouge IS 360-1 DE, pour l'intérieur et l'extérieur, parfait à intégrer dans les porches et les faux plafonds, angle de détection de 360°, portée réglable jusqu'à 4 m, seuils temporel et crépusculaire réglables.

Les Atouts de l'article:

STEINEL à l'intérieur. La technologie intelligente à intégrer. Le détecteur IR parfait à intégrer dans les avant-toits et les faux plafonds. L'IS 360-1 DE se caractérise par une portée pouvant atteindre 4 m et se distingue par une détection sur 360°. Il est possible de régler la zone de détection en utilisant les caches enfichables. L'IS 360-1 DE est disponible en blanc et noir.

Les Atouts de la gamme:

La série de détecteurs infrarouge Sensor Consumer, pour l'intérieur et l'extérieur, parfaits à intégrer dans les porches et les faux plafonds, et idéaux pour la détection ciblée dans et autour de la maison.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur