🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Steinel - Détecteur de présence IR Quattro HD 24m Dali duo Encastré Blanc - 088828

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 10 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841088828

Réf. Sonepar

00424108882

Réf. Fournisseur

088828

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

10 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Oui

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

180 °

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

10 m

portée de présence max.:

8

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Oui

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

300 s

enclenchement retardé:

7200 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

10...1000 lx

puissance max. de commutation LED:

500 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

0...40 °C

nombre de zones de détection:

4800

courant de démarrage max.:

10 A

courant de démarrage min.:

0.1 A

courant de veille:

150 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Oui

largeur:

120 mm

hauteur:

119 mm

profondeur:

124 mm

diamètre:

0 mm

largeur d'encastrement:

120 mm

profondeur d'encastrement:

124 mm

longueur d’encastrement:

79 mm

diamètre d'encastrement:

68 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

220...220 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Idéal pour grands bureaux. Infrarouge avec 64 m² de détection de présence, hauteur de montage max. 10 m.DALI-APC pour la commande de jusqu'à 64 luminaires. 2 canaux d'éclairage, 3 entrées de bouton-poussoir et 4800 zones de comm.

Les Atouts de l'article:

Une solution de classe - pas seulement dans les salles de classe. Depuis maintenant 15 ans, le nom « IR Quattro HD » est synonyme d'excellentes performances en matière de détection infrarouge avec réglage mécanique de la portée. Le nouvel IR Quattro HD DALI duo perpétue cette tradition de manière souveraine et convaincante. Les salles de classe, de conférence et les grands bureaux sont les domaines d'application prioritaires du nouvel IR Quattro HD DALI duo. Ce détecteur de présence infrarouge agréablement compact et équipé de deux canaux lumineux renferme un système de gestion de l'éclairage intelligent à part entière. Des conditions idéales donc pour créer une lumière parfaitement adaptée et une bonne ambiance d'apprentissage et de travail. Même en intégrant l'éclairage commutable - grâce à un relais intégré. Bref, un nouveau venu digne de ce nom dans la famille « IR Quattro HD », qui convient parfaitement à la régulation constante de la lumière dans les salles de classe. Les meilleures notes sont d'ailleurs aussi attribuées à la mise en service, qui s'effectue via l'application pratique Smart Remote et est extrêmement simple.

Les Atouts de la gamme:

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel