Steinel - Détecteur de présence IR Quattro HD DALI-2 APC portée 20x20 m - 002756

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 10 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841002756

Réf. Sonepar

00424100275

Réf. Fournisseur

002756

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

10 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Oui

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

pays de fabrication:

ROUMANIE

portée de présence max.:

8 m²

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Oui

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

30 s

déclenchement retardé:

1800 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

10...1000 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-25...55 °C

nombre de zones de détection:

4800

courant de démarrage max.:

800 A

courant de veille:

48 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

120 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

50 mm

largeur d'encastrement:

53 mm

profondeur d'encastrement:

53 mm

longueur d’encastrement:

30 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

66 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence infrarouge IR Quattro HD DALI, idéal pour espaces grands, hauteur de montage jusqu'à 10 m, interface numérique DALI pour régler deux canaux de lumière, zone de présence carrée de 64 m² mécaniquement modulable.

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel