Steinel - Détecteur de présence IR Quattro Slim XS Carré COM1 Blanc 4x4 m - 032951

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 2 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841032951

Réf. Sonepar

00424103295

Réf. Fournisseur

032951

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

2 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

1000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

2 m

pays de fabrication:

ROUMANIE

champ de détection de diamètre au sol:

4 m

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

60 s

déclenchement retardé:

3600 s

luminosité de déclenchement:

10...1000 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

0...40 °C

nombre de zones de détection:

408

courant de démarrage max.:

110 A

courant de démarrage min.:

0.1 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

55 mm

largeur d'encastrement:

53 mm

profondeur d'encastrement:

53 mm

longueur d’encastrement:

48 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

66 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec câble de raccordement:

Oui

IR Quattro SLIM XS, détecteur de présence ultraplat au format boîte de branchement encastrée, encombrement d'uniquement 6 mm, détecteur infrarouge de 360°, zone de présence carrée de 16 m2, réglable via la télécommande ou Smart Remote.

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel