Steinel - Détecteur de présence IR Quattro Slim XS Carré KNX V3.1 Blanc 4x4 m - 058500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - autre
angle de détection horizontal - 360...360 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841058500
Réf. Sonepar
00424105850
Réf. Fournisseur
058500
Marque
Steinel
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
autre
angle de détection horizontal:
360...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
commutateur de sélection:
Oui
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.8 m
largeur de portée max.:
2 m
longueur de portée max.:
2 m
champ de détection de diamètre au sol:
4 m
angle de détection vertical:
71...71 °
nombre de canaux:
4
durée de marche min.:
60 s
durée de marche max.:
255 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
66 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
largeur d'encastrement:
53 mm
longueur d’encastrement:
42 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


