Steinel - Détecteur de présence IS 3360 Carré COM1 Saillie Blanc rayon 40 m - 010478

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 20 m
durée de marche max. - 15 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841010478
Réf. Sonepar
00424101047
Réf. Fournisseur
010478
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
20 m
durée de marche max.:
15 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.8 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
portée de présence max.:
3 m²
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
autre
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
5 s
déclenchement retardé:
300 s
luminosité de déclenchement:
2...1000 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-20...50 °C
nombre de zones de détection:
1416
courant de démarrage max.:
110 A
courant de démarrage min.:
0.01 A
courant de veille:
0 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
95 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
65 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec câble de raccordement:
Oui
Les Atouts de l'article:
Une grande portée. Une bonne vue circulaire. Il est souvent difficile de trouver des emplacements adaptés au montage d'un détecteur de présence dans les grandes pièces, les parkings couverts et les halls à hauteur de plafond pouvant atteindre 4 m. C'est pourquoi, il faut utiliser des détecteurs de mouvement à grande portée dans ces environnements. Tel que le modèle IS 3360. Il détecte le moindre mouvement dans un rayon tangentiel de 20 mètres. Et cela à des hauteurs d'installation pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres. En résumé : le modèle IS 3360 permet de surveiller une surface supérieure à 1000 m2 ! La technologie infrarouge STEINEL tient ses promesses.
Les Atouts de la gamme:
Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


