Steinel - Détecteur de Présence PD-24 ECO KNX Encastré Noir - 088040

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841088040

Réf. Sonepar

00424108804

Réf. Fournisseur

088040

Marque

Steinel

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

autre

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.8 m

largeur de portée max.:

12 m

longueur de portée max.:

12 m

champ de détection de diamètre au sol:

5.5 m

angle de détection vertical:

0...180 °

nombre de canaux:

2

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

5 s

durée de marche max.:

1092 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

profondeur:

70 mm

diamètre:

109 mm

largeur d'encastrement:

50 mm

profondeur d'encastrement:

30 mm

longueur d’encastrement:

50 mm

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Portée de présence diamètre 7,5 m. Grand bureau. 500W LED, sortie Bouton poussoir

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel