Steinel - Détecteur de Présence PD-8 ECO DALI2-IPD Faux plafond Blanc - 088170

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841088170

Réf. Sonepar

00424108817

Réf. Fournisseur

088170

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

autre

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

couleur:

blanc

transparent:

Non

hauteur de montage optimale:

2.8 m

largeur de portée max.:

4 m

longueur de portée max.:

4 m

champ de détection de diamètre au sol:

4.5 m

pays de fabrication:

ROUMANIE

Portée de présence diamètre 6 m. Petit bureau. 500W LED, sortie Bouton poussoir

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel