Steinel - Détecteur de présence True Presence DALI-2 IPD Saillie rayon 15 m - 064501

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841064501

Réf. Sonepar

00424106450

Réf. Fournisseur

064501

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

autre

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Oui

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

pays de fabrication:

ROUMANIE

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.8 m

largeur de portée max.:

7.5 m

longueur de portée max.:

7.5 m

champ de détection de diamètre au sol:

15 m

angle de détection vertical:

160...160 °

Extension portée détection, consomme 2 participants dans le bus DALI-2, alimenté par 230V, Le détecteur True Presence détecte de manière fiable la présence des personnes dans un espace de 64 m2 ? grâce aux micromouvements du corps humain.

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel