Steinel - Détecteur de présence True Presence IP Saillie Blanc rayon 15 m - 085605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
mode de pose - autre
angle de détection horizontal - 360...360 °
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841085605
Réf. Sonepar
00424108560
Réf. Fournisseur
085605
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
autre
angle de détection horizontal:
360...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Oui
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.8 m
largeur de portée max.:
7.5 m
longueur de portée max.:
7.5 m
champ de détection de diamètre au sol:
15 m
angle de détection vertical:
160...160 °
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


