Steinel - Détecteur mouvement MD IR 270 Saillie UDIM anthracite - 079857

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12.5 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 270...270 °

  • Puissance de coupure max. - 250 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841079857

Réf. Sonepar

00424107985

Réf. Fournisseur

079857

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

12.5 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

270...270 °

Puissance de coupure max.:

250 W

couleur:

anthracite

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

12.5 m

pays de fabrication:

ROUMANIE

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Oui

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

300 s

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

température:

-20...40 °C

nombre de zones de détection:

442

courant de démarrage min.:

0.1 A

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

82 mm

hauteur:

98 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

Détecteur mouvement int./ext. avec Eagle Eye orientable, détection 270°, portée max. 13 m, Réglage par bluetooth : temporisation, seuil de déclenchement

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel