🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Steinel - Détecteur mouvement MD IR 360 Saillie UDIM blanc - 080068

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 13 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 250 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841080068

Réf. Sonepar

00424108006

Réf. Fournisseur

080068

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

13 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

250 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

13 m

champ de détection de diamètre au sol:

7 m

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Oui

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

300 s

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

température:

-20...40 °C

nombre de zones de détection:

1179

courant de démarrage min.:

0.1 A

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

diamètre:

80 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

Détecteur mouvement int./ext. avec Eagle Eye orientable, détection 360°, portée max. 26 m, Réglage par bluetooth : temporisation, seuil de déclenchement

Les Atouts de l'article:

Son œil d'aigle voit plus. Notre série nexx.IS PRO a été spécialement conçue pour des applications de détection fiables en extérieur et se présente comme la solution idéale pour les entrées d'immeubles et les façades. Grâce à la technologie innovante « Eagle Eye », une zone de détection donnée peut être améliorée de 200% lorsque l'on se dirige de face vers le détecteur. Il est ainsi possible de garder un œil encore plus précis sur les zones d'accès. Ceci est rendu possible par une petite fenêtre dans la lentille, positionnable individuellement. Les détecteurs de la série nexx.IS PRO peuvent être mis en réseau via Bluetooth Mesh et offrent toutes les fonctionnalités Connect. Il est par exemple possible de commander des lampes extérieures connectées via Bluetooth Mesh, de définir des programmes de temporisation et de connecter des boutons-poussoirs. La famille de détecteur innovante couvre trois zones de détection différentes. Pour le montage mural, il existe une variante en saillie avec une zone de détection de 130° ou 270°. Pour le plafond, il existe une solution à 360°, disponible au choix en version apparente ou encastrée. Tous les modèles sont respectivement disponibles en blanc et en anthracite. La série nexx.IS PRO est disponible dans les interfaces COM1 et uDIM (gradation en début et en fin de phase). Avec uDIM, l'allumage progressif et l'éclairage de base sont désormais également utilisables sur les luminaires conventionnels. Condition : la source lumineuse est graduable.

Les Atouts de la gamme:

Idéal pour la détection extérieure avec un angle de 360°. Interface udim pour varier des luminaires dimables. Portée de détection de face augmentée en orientant l'Eagle Eye. Paramètrage facile via Bluetooth, mise en réseau de luminaires Steinel Bluetooth sans câble entre eux.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel