Steinel - Détecteur multiple True Presence MultiSensor DALI2-IPD En saillie Blanc - 081812

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841081812

Réf. Sonepar

00424108181

Réf. Fournisseur

081812

Marque

Steinel

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

autre

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Oui

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

hauteur de montage optimale:

2.8 m

largeur de portée max.:

7.5 m

longueur de portée max.:

7.5 m

champ de détection de diamètre au sol:

15 m

angle de détection vertical:

160...160 °

Détecteur multiple True Presence® DALI2-IPD, détecte la présence humaine, la luminosité, la température ambiante, l'humidité de l'air, la pression atmosphérique, le niveau sonore, les composés organiques volatiles (VOC) et la teneur en CO2.

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel