Steinel - Hublot RS PRO A10 Avec Détecteur et Bluetooth 4000K Blanc - 088309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ROUMANIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841088309
Réf. Sonepar
00424108830
Réf. Fournisseur
088309
Marque
Steinel
pays de fabrication:
ROUMANIE
Hublot intérieur A10 Blanc à détection HF à 360° sur une portée de 8m, sur 50m2. 1172 lm. 4000K. Eclairage principal et Balisage à flux variable, groupe voisin et calendrier. Règlage en Bluetooth Mesh.
Les Atouts de l'article:
Élégant et robuste. Un design sophistiqué pour des environnements exigeants : Équipée d'un capteur haute fréquence performant et d'un châssis en aluminium aussi attrayant que robuste, la série A est idéale pour les arcades ou les utilisations comparables grâce à sa résistance aux chocs IK10 et à sa classe de protection testée IP54. En combinaison avec notre système Connected Lighting, les luminaires peuvent être commandés par bouton-poussoir radio. Le mode semi-automatique, la fonction de minuterie, le réglage des groupes voisins et l'éclairage évolutif sont également réalisables rapidement et facilement grâce à Connected Lighting. Bien entendu, une mise en réseau intersérie est également possible à tout moment et sans problème.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Les Atouts de l'article:
Élégant et robuste. Un design sophistiqué pour des environnements exigeants : Équipée d'un capteur haute fréquence performant et d'un châssis en aluminium aussi attrayant que robuste, la série A est idéale pour les arcades ou les utilisations comparables grâce à sa résistance aux chocs IK10 et à sa classe de protection testée IP54. En combinaison avec notre système Connected Lighting, les luminaires peuvent être commandés par bouton-poussoir radio. Le mode semi-automatique, la fonction de minuterie, le réglage des groupes voisins et l'éclairage évolutif sont également réalisables rapidement et facilement grâce à Connected Lighting. Bien entendu, une mise en réseau intersérie est également possible à tout moment et sans problème.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
NoticePDF
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


